詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575EV-4

品名 : 6.3kg/70mm 銅大ハンマー(木柄)

仕様

銅ヘッドなので火花が出ず安全です。
材質 頭:銅
柄:ヒッコリー
重量 6.3kg
サイズ 頭径:70mm
全長:882mm
追加説明
カタログ価格

58,500 (税抜)/ 64,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 00:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0111ページ 0180ページ
バリエーション一覧
EA575EV-4 6.3kg/70mm 銅大ハンマー(木柄)
EA575EV-5 9.0kg/76mm 銅大ハンマー(木柄)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA575EV-3です。
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top