品番 : EA575EV-5
品名 : 9.0kg/76mm 銅大ハンマー(木柄)
仕様
銅ヘッドなので火花が出ず安全です。 | |||
材質 | 頭:銅 柄:ヒッコリー |
重量 | 9.0kg |
---|---|---|---|
サイズ | 頭径:76mm 全長:888mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
77,900 円(税抜)/ 85,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 09:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0111ページ 0180ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575EV-4 6.3kg/70mm 銅大ハンマー(木柄) |
EA575EV-5 9.0kg/76mm 銅大ハンマー(木柄) |