品番 : EA575EW-3
品名 : 5.4kg/66mm 銅大ハンマー(グラスファイバー柄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
銅ヘッドなので火花が出ず安全です。 | |||
材質 | 頭:銅 柄:ファイバーグラス |
重量 | 5.4kg |
---|---|---|---|
サイズ | 頭径:67mm 全長:878mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
65,900 円(税抜)/ 72,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/01 09:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0182ページ |
代替品
|