品番 : EA575EW-5
品名 : 9.0kg/76mm 銅大ハンマー(グラスファイバー柄)
仕様
銅ヘッドなので火花が出ず安全です。 | |||
材質 | 頭:銅 柄:ファイバーグラス |
重量 | 9.0kg |
---|---|---|---|
サイズ | 頭径:76mm 全長:888mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
94,800 円(税抜)/ 104,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 11:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0182ページ |