品番 : EA575H-32
品名 : 610g/40mm ハンマー(プラスチック・ミディアムハード)
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3007.040 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SIMPLEXソフトハンマー | 用途 | 造園作業、板金加工、フェンス工事作業に最適 |
| 硬さ | ミディアムハードヘッド | 頭径 | 40mm |
| ヘッド幅 | 115mm | 全長 | 325mm |
| 重量 | 610g | 材質 | 頭:プラスチック 柄:木製 ホルダー:可鍛鋳鉄 |
| ヘッド交換式ハンマー | |||
| 中堅で、耐久性、耐摩耗性に優れたプラスチックヘッド | |||
| RoHS準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,560 円(税抜)/ 9,416 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/10 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0114ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575H-31 320g/30mm ハンマー(プラスチック・ミディアムハード) |
| EA575H-32 610g/40mm ハンマー(プラスチック・ミディアムハード) |

