品番 : EA575H-31
品名 : 320g/30mm ハンマー(プラスチック・ミディアムハード)
仕様
メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3007.030 |
---|---|---|---|
商品名 | SIMPLEXソフトハンマー | 用途 | 造園作業、板金加工、フェンス工事作業に最適 |
硬さ | ミディアムハードヘッド | 頭径 | 30mm |
ヘッド幅 | 90mm | 全長 | 295mm |
重量 | 320g | 材質 | 頭:プラスチック 柄:木製 ホルダー:可鍛鋳鉄 |
ヘッド交換式ハンマー | |||
中堅で、耐久性、耐摩耗性に優れたプラスチックヘッド | |||
RoHS準拠 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/10 18:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0114ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575H-31 320g/30mm ハンマー(プラスチック・ミディアムハード) |
EA575H-32 610g/40mm ハンマー(プラスチック・ミディアムハード) |