詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575HH-1

品名 : 30mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト)

フロアタイル貼、家具組立、窓・ドアの調整など

仕様

メーカー HALDER(ハルダー) 型番 3201.030
材質 TPE(熱可塑性エラストマー) 硬さ ソフト
用途 フロアタイル貼、家具組立、窓・ドアの調整など 頭径 30mm
ヘッド交換タイプハンマー用
追加説明
カタログ価格

1,140 (税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/15 16:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0114ページ
バリエーション一覧
EA575HH-1 30mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト)
EA575HH-2 40mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト)
EA575HH-3 50mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト)
EA575HH-4 60mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top