品番 : EA575HH-4
品名 : 60mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト)
フロアタイル貼、家具組立、窓・ドアの調整など
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3201.060 |
|---|---|---|---|
| 材質 | TPE(熱可塑性エラストマー) | 硬さ | ソフト |
| 用途 | フロアタイル貼、家具組立、窓・ドアの調整など | 頭径 | 60mm |
| ヘッド交換タイプハンマー用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/15 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0114ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HH-1 30mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト) |
| EA575HH-2 40mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト) |
| EA575HH-3 50mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト) |
| EA575HH-4 60mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575HA-4 : 880g/60mm ハンマー(エラストマー・ソフト/アルミ・B) |
ウェブカタログ画像
拡大
