品番 : EA575H-42
品名 : 750g/40mm ハンマー(ソフトメタル・ハード)
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3009.040 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SIMPLEXソフトハンマー | 用途 | 自動車修理、金型、鋳物製造作業に最適 |
| 硬さ | ハードメタルヘッド | 頭径 | 40mm |
| ヘッド幅 | 115mm | 全長 | 325mm |
| 重量 | 750g | 材質 | 頭:軟鉄 柄:木製 ホルダー:可鍛鋳鉄 |
| ヘッド交換式ハンマー | |||
| 硬く、耐熱性のあるメタルヘッド | |||
| RoHS準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,570 円(税抜)/ 10,527 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/07/28 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0114ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575H-41 400g/30mm ハンマー(ソフトメタル・ハード) |
| EA575H-42 750g/40mm ハンマー(ソフトメタル・ハード) |
| EA575H-43 1380g/50mm ハンマー(ソフトメタル・ハード) |
