詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575H-43

品名 : 1380g/50mm ハンマー(ソフトメタル・ハード)

仕様

メーカー HALDER(ハルダー) 型番 3009.050
商品名 SIMPLEXソフトハンマー 用途 自動車修理、金型、鋳物製造作業に最適
硬さ ハードメタルヘッド 頭径 50mm
ヘッド幅 135mm 全長 370mm
重量 1380g 材質 頭:軟鉄
柄:木製
ホルダー:可鍛鋳鉄
ヘッド交換式ハンマー
硬く、耐熱性のあるメタルヘッド
RoHS準拠
追加説明
カタログ価格

14,800 (税抜)/ 16,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/28 03:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0114ページ
バリエーション一覧
EA575H-41 400g/30mm ハンマー(ソフトメタル・ハード)
EA575H-42 750g/40mm ハンマー(ソフトメタル・ハード)
EA575H-43 1380g/50mm ハンマー(ソフトメタル・ハード)
ウェブカタログ画像
  • ヘッド交換方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top