品番 : EA575H-81
品名 : 345g/30mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3026.030 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SIMPLEXソフトハンマー | 用途 | ハード:自動車修理や板金加工 ミディアムハード:足場組立やプレハブ工事作業 |
| 硬さ | ハード/ミディアムハードヘッド | 頭径 | 30mm |
| ヘッド幅 | 90mm | 全長 | 295mm |
| 重量 | 345g | 材質 | 頭:合成ゴム/プラスチック 柄:木製 ホルダー:可鍛鋳鉄 |
| ヘッド交換式ハンマー | |||
| 中堅で、低摩耗、クッション性が良いゴムヘッド | |||
| 硬く、耐油性のあるプラスチックヘッド | |||
| RoHS準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,420 円(税抜)/ 5,962 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/02/16 03:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0114ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575H-81 345g/30mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック) |
| EA575H-82 640g/40mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック) |
| EA575H-83 1130g/50mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック) |
| EA575H-84 1500g/60mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック) |
