詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575HA-44

品名 : 930g/60mm ハンマー(ナイロン・ハード/アルミボディー)

自動車組立、鉄板加工、建材加工作業に最適です

仕様

メーカー HALDER(ハルダー) 型番 3108.060
商品名 SIMPLEXソフトハンマー 頭径 60mm
頭長 145mm 全長 405mm
全重量 930g 材質 頭:ナイロン、柄:木製、ホルダー:軽合金
硬さ ハードヘッド 用途 自動車の組立、補修作業、鉄板作業、歯車の取り外し、建材の組立、骨組みの組立、加工物の組立など
ヘッド交換方法 ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
ヘッド交換式ハンマー
自動車組立、鉄板加工、建材加工作業に最適です
追加説明
カタログ価格

20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/08 16:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0114ページ

代替品

EA575HD-24
  • 品番

    EA575HD-24

  • コメント

    違い:全重量、サイズ、ホルダー材質

バリエーション一覧
EA575HA-42 395g/40mm ハンマー(ナイロン・ハード/アルミボディー)
EA575HA-44 930g/60mm ハンマー(ナイロン・ハード/アルミボディー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top