詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575HD-24

品名 : 940g/50mm ハンマー(ナイロン・ハード)

耐摩耗性に優れたナイロン製ヘッドで強い打撃に最適

仕様

メーカー HALDER(ハルダー) 型番 3908.050
シリーズ BASEPLEX 用途 多様な分野で使用、 強い打撃に最適
硬さ ハード 頭径 50mm
ヘッド幅 117mm 全長 340mm
重量 940g 材質 頭:ナイロン
ホルダー:亜鉛ダイキャスト
柄:木製
ヘッド交換式ハンマー
耐摩耗性に優れたナイロン製ヘッド
手になじむ木製ハンドル
追加説明
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/20 01:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0115ページ
バリエーション一覧
EA575HD-21 215g/25mm ハンマー(ナイロン・ハード)
EA575HD-22 360g/30mm ハンマー(ナイロン・ハード)
EA575HD-23 510g/40mm ハンマー(ナイロン・ハード)
EA575HD-24 940g/50mm ハンマー(ナイロン・ハード)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top