品番 : EA575HD-114
品名 : 50mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)
優れた耐油性、耐摩耗性
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3988.050 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | BASEPLEX | 適合品番 | EA575HD-24 |
| 硬さ | ハード | 頭径 | 50mm |
| 重量 | 70g | 材質 | ナイロン |
| 硬度約75ショアDの高硬度タイプ | |||
| 耐油性、耐摩耗性に優れたナイロン製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/11 12:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HD-111 25mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード) |
| EA575HD-112 30mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード) |
| EA575HD-113 40mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード) |
| EA575HD-114 50mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575HD-24 : 940g/50mm ハンマー(ナイロン・ハード) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
