品番 : EA575HD-113
品名 : 40mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)
優れた耐油性、耐摩耗性
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3988.040 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | BASEPLEX | 適合品番 | EA575HD-13、23 |
| 硬さ | ハード | 頭径 | 40mm |
| 重量 | 40g | 材質 | ナイロン |
| 硬度約75ショアDの高硬度タイプ | |||
| 耐油性、耐摩耗性に優れたナイロン製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HD-111 25mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード) |
| EA575HD-112 30mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード) |
| EA575HD-113 40mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード) |
| EA575HD-114 50mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575HD-13 : 510g/40mm ハンマー(セルロースアセテート・ハード) |
| 本体 | EA575HD-23 : 510g/40mm ハンマー(ナイロン・ハード) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
