詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575HD-112

品名 : 30mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)

優れた耐油性、耐摩耗性

仕様

メーカー HALDER(ハルダー) 型番 3988.030
シリーズ BASEPLEX 適合品番 EA575HD-12、22
硬さ ハード 頭径 30mm
重量 18g 材質 ナイロン
硬度約75ショアDの高硬度タイプ
耐油性、耐摩耗性に優れたナイロン製
追加説明
カタログ価格

1,130 (税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/28 03:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0115ページ
バリエーション一覧
EA575HD-111 25mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)
EA575HD-112 30mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)
EA575HD-113 40mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)
EA575HD-114 50mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top