品番 : EA575HD-12
品名 : 360g/30mm ハンマー(セルロースアセテート・ハード)
耐油性に優れたセルロースアセテート製ヘッドで多様な分野で使用可能
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3906.030 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | BASEPLEX | 用途 | 多様な分野で使用、一般的な使用に |
| 硬さ | ハード | 頭径 | 30mm |
| ヘッド幅 | 95mm | 全長 | 280mm |
| 重量 | 360g | 材質 | 頭:セルロースアセテート ホルダー:亜鉛ダイキャスト 柄:木製 |
| ヘッド交換式ハンマー | |||
| 耐油性に優れたセルロースアセテート製ヘッド | |||
| 手になじむ木製ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/23 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HD-11 215g/25mm ハンマー(セルロースアセテート・ハード) |
| EA575HD-12 360g/30mm ハンマー(セルロースアセテート・ハード) |
| EA575HD-13 510g/40mm ハンマー(セルロースアセテート・ハード) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575HD-51 : 255mm ハンマー・木柄(25,30mm用) |
| 部品 | EA575HD-102 : 30mm ハンマーヘッド(セルロースアセテート・ハード) |
| オプション | EA575HD-112 : 30mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
