品番 : EA575HD-102
品名 : 30mm ハンマーヘッド(セルロースアセテート・ハード)
優れた耐油性
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3966.030 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | BASEPLEX | 適合品番 | EA575HD-12、22 |
| 硬さ | ハード | 頭径 | 30mm |
| 重量 | 21mm | 材質 | セルロースアセテート |
| 硬度約68ショアDの硬質タイプ | |||
| 耐油性に優れたセルロースアセテート | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/28 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HD-101 25mm ハンマーヘッド(セルロースアセテート・ハード) |
| EA575HD-102 30mm ハンマーヘッド(セルロースアセテート・ハード) |
| EA575HD-103 40mm ハンマーヘッド(セルロースアセテート・ハード) |
| EA575HD-104 50mm ハンマーヘッド(セルロースアセテート・ハード) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575HD-12 : 360g/30mm ハンマー(セルロースアセテート・ハード) |
| 本体 | EA575HD-22 : 360g/30mm ハンマー(ナイロン・ハード) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
