詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575HD-104

品名 : 50mm ハンマーヘッド(セルロースアセテート・ハード)

優れた耐油性

仕様

メーカー HALDER(ハルダー) 型番 3966.050
シリーズ BASEPLEX 適合品番 EA575HD-24
硬さ ハード 頭径 50mm
重量 77mm 材質 セルロースアセテート
硬度約68ショアDの硬質タイプ
耐油性に優れたセルロースアセテート
追加説明
カタログ価格

2,150 (税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/07 19:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0115ページ
バリエーション一覧
EA575HD-101 25mm ハンマーヘッド(セルロースアセテート・ハード)
EA575HD-102 30mm ハンマーヘッド(セルロースアセテート・ハード)
EA575HD-103 40mm ハンマーヘッド(セルロースアセテート・ハード)
EA575HD-104 50mm ハンマーヘッド(セルロースアセテート・ハード)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top