品番 : EA575HD-13
品名 : 510g/40mm ハンマー(セルロースアセテート・ハード)
耐油性に優れたセルロースアセテート製ヘッドで多様な分野で使用可能
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3906.040 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | BASEPLEX | 用途 | 多様な分野で使用、一般的な使用に |
| 硬さ | ハード | 頭径 | 40mm |
| ヘッド幅 | 103mm | 全長 | 330mm |
| 重量 | 510g | 材質 | 頭:セルロースアセテート ホルダー:亜鉛ダイキャスト 柄:木製 |
| ヘッド交換式ハンマー | |||
| 耐油性に優れたセルロースアセテート製ヘッド | |||
| 手になじむ木製ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,470 円(税抜)/ 7,117 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/11 14:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HD-11 215g/25mm ハンマー(セルロースアセテート・ハード) |
| EA575HD-12 360g/30mm ハンマー(セルロースアセテート・ハード) |
| EA575HD-13 510g/40mm ハンマー(セルロースアセテート・ハード) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575HD-52 : 290mm ハンマー・木柄(40,50mm用) |
| 部品 | EA575HD-103 : 40mm ハンマーヘッド(セルロースアセテート・ハード) |
| オプション | EA575HD-113 : 40mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
