品番 : EA575HD-51
品名 : 255mm ハンマー・木柄(25,30mm用)
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3944.025 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | BASEPLEX | 適合品番 | EA575HD-11、12用 EA575HD-21、22用 |
| 頭径 | 25mm、30mm | 全長 | 255mm |
| 重量 | 750g | 材質 | 木製(トネリコ) |
| 叩きやすく、握りやすいトリネコ製ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 05:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HD-51 255mm ハンマー・木柄(25,30mm用) |
| EA575HD-52 290mm ハンマー・木柄(40,50mm用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575HD-21 : 215g/25mm ハンマー(ナイロン・ハード) |
| 本体 | EA575HD-22 : 360g/30mm ハンマー(ナイロン・ハード) |
| 本体 | EA575HD-11 : 215g/25mm ハンマー(セルロースアセテート・ハード) |
| 本体 | EA575HD-12 : 360g/30mm ハンマー(セルロースアセテート・ハード) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
