詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575HA-51

品名 : 210g/30mm ハンマー(ゴム・ミディアムハード/アルミボディ)

板金加工、機械修理作業に最適です

仕様

メーカー HALDER(ハルダー) 型番 3102.030
商品名 SIMPLEXソフトハンマー 全重量(g) 210
頭径(φmm) 30 全長(mm) 300
材質 頭:合成ゴム、柄:木製、ホルダー:アルミ鋳物 ヘッド交換方法 ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
ヘッド交換式ハンマー
ミディアムハードヘッド
板金加工、機械修理作業に最適です
追加説明
カタログ価格

8,130 円(税抜)/ 8,943 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0114ページ
バリエーション一覧
EA575HA-51 210g/30mm ハンマー(ゴム・ミディアムハード/アルミボディ)
EA575HA-52 405g/40mm ハンマー(ゴム・ミディアムハード/アルミボディ)
EA575HA-54 980g/60mm ハンマー(ゴム・ミディアムハード/アルミボディ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top