品番 : EA575HA-54
品名 : 980g/60mm ハンマー(ゴム・ミディアムハード/アルミボディ)
板金加工、機械修理作業に最適です
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3102.060 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SIMPLEXソフトハンマー | 全重量(g) | 980 |
| 頭径(φmm) | 60 | 全長(mm) | 405 |
| 材質 | 頭:合成ゴム、柄:木製、ホルダー:アルミ鋳物 | ヘッド交換方法 | ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 |
| ヘッド交換式ハンマー | |||
| ミディアムハードヘッド | |||
| 板金加工、機械修理作業に最適です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/20 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0114ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HA-51 210g/30mm ハンマー(ゴム・ミディアムハード/アルミボディ) |
| EA575HA-52 405g/40mm ハンマー(ゴム・ミディアムハード/アルミボディ) |
| EA575HA-54 980g/60mm ハンマー(ゴム・ミディアムハード/アルミボディ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
