品番 : EA575HB-1
品名 : 680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)
自動車修理、金型、鋳物製造作業に最適です
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3704.030 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SIMPLEXソフトハンマー | 材質 | 頭:銅、 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) |
| 頭径 | 30mm | 全重量 | 680g |
| 全長 | 300mm | ヘッド幅(mm) | 90 |
| ヘッド交換方法 | ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 | ||
| ヘッド交換式ハンマー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/15 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HB-1 680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H) |
| EA575HB-2 1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575HH-51 : 30mm ハンマーヘッド(銅・ハード) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
