詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575HH-51

品名 : 30mm ハンマーヘッド(銅・ハード)

仕様

メーカー HALDER(ハルダー) 型番 3804.030
適合品番 EA575HB-1、-11用 材質 銅(ソケット部:プラスチック)
硬さ ハード 用途 自動車修理、金型、鋳物製造時など
頭径 30mm
ヘッド交換タイプハンマー用
追加説明
カタログ価格

5,130 (税抜)/ 5,643 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/15 16:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0112ページ
バリエーション一覧
EA575HH-51 30mm ハンマーヘッド(銅・ハード)
EA575HH-52 40mm ハンマーヘッド(銅・ハード)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top