品番 : EA575HH-52
品名 : 40mm ハンマーヘッド(銅・ハード)
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3804.040 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA575HB-2、-12用 | 材質 | 銅(ソケット部:プラスチック) |
| 硬さ | ハード | 用途 | 自動車修理、金型、鋳物製造時など |
| 頭径 | 40mm | ||
| ヘッド交換タイプハンマー用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,250 円(税抜)/ 7,975 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/15 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HH-51 30mm ハンマーヘッド(銅・ハード) |
| EA575HH-52 40mm ハンマーヘッド(銅・ハード) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575HB-12 : 1190g/40mm ハンマー(銅・軟鉄/ファイバーG・H) |
| 本体 | EA575HB-2 : 1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H) |
| 本体 | EA575HB-62 : 1150g/40mm ハンマー(銅・ナイロン) |
ウェブカタログ画像
拡大
