品番 : EA575HB-62
品名 : 1150g/40mm ハンマー(銅・ナイロン)
板金加工、自動車修理作業に最適です
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3748.040 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SIMPLEXソフトハンマー | 全重量(g) | 1150 |
| 頭径(φmm) | 40 | 全長(mm) | 330 |
| 材質 | 頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付) | ヘッド交換方法 | ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 |
| ヘッド交換式ハンマー | |||
| ハードヘッド | |||
| 板金加工、自動車修理作業に最適です |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/26 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0114ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HB-61 560g/30mm ハンマー(銅・ナイロン) |
| EA575HB-62 1150g/40mm ハンマー(銅・ナイロン) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575HH-27 : 40mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード) |
| 部品 | EA575HH-52 : 40mm ハンマーヘッド(銅・ハード) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
