詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575HC-2

品名 : 5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます

仕様

メーカー HALDER(ハルダー) 型番 3007.100
商品名 SIMPLEX スレッジハンマー 材質 頭:スーパープラスチック、柄:ヒッコリー
交換ヘッド EA575HH-35~-38 交換ハンドル EA575HH-81、-82
頭径 100mm 全重量 5.3kg
全長 1000mm ヘッド交換方法 ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
ミディアムハードヘッド
ヘッド交換式ハンマー
鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます
造園作業、板金、フェンス工事などに
追加説明
カタログ価格

54,700 (税抜)/ 60,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/12/11 14:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0115ページ

代替品

EA575HC-1
  • 品番

    EA575HC-1

  • コメント

    価格・仕様異なります

バリエーション一覧
EA575HC-1 3.2kg/ 80mm 大ハンマー(スーパープラスティック)
EA575HC-2 5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック)
EA575HC-3 6.7kg/125mm 大ハンマー(スーパープラスティック)
EA575HC-4 7.3kg/140mm 大ハンマー(スーパープラスティック)
ウェブカタログ画像
  • ヘッド交換方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top