品番 : EA575HC-1
品名 : 3.2kg/ 80mm 大ハンマー(スーパープラスティック)
鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3007.081 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SIMPLEX スレッジハンマー | 材質 | 頭:スーパープラスチック、柄:ヒッコリー |
| 交換ヘッド | EA575HH-35~-38 | 交換ハンドル | EA575HH-81、-82 |
| 頭径 | 80mm | 全重量 | 3.24kg |
| 全長 | 800mm | ヘッド交換方法 | ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 |
| ヘッド交換式ハンマー | |||
| ミディアムハードヘッド | |||
| 鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます | |||
| 造園作業、板金、フェンス工事などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,200 円(税抜)/ 36,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/11/05 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HC-1 3.2kg/ 80mm 大ハンマー(スーパープラスティック) |
| EA575HC-2 5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック) |
| EA575HC-3 6.7kg/125mm 大ハンマー(スーパープラスティック) |
| EA575HC-4 7.3kg/140mm 大ハンマー(スーパープラスティック) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575HH-35 : 80mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード) |
| 部品 | EA575HH-81 : 700mm ハンマー・木柄(80mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA575HC-2です。
