品番 : EA575HH-35
品名 : 80mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード)
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3207.080 |
|---|---|---|---|
| 硬さ | ミディアムハード | 材質 | スーパープラスチック |
| 頭径 | 80mm | ヘッド交換方法 | ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 |
| 造園作業、板金、フェンス工事などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,280 円(税抜)/ 9,108 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/09 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HH-35 80mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード) |
| EA575HH-36 100mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード) |
| EA575HH-37 125mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード) |
| EA575HH-38 140mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575HC-1 : 3.2kg/ 80mm 大ハンマー(スーパープラスティック) |
| 本体 | EA575HC-21 : 3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
