品番 : EA575HE-51
品名 : 280mm ハンマー用木柄
仕様
メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3566.025 |
---|---|---|---|
材質 | ヒッコリー | 適応頭径 | 20・25mm |
全長 | 280mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/20 02:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0115ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575HE-51 280mm ハンマー用木柄 |
EA575HE-53 300mm ハンマー用木柄 |
EA575HE-55 315mm ハンマー用木柄 |
EA575HE-58 300mm ハンマー用木柄 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA575HE-1 : 230g/20mm 無反動ハンマー |
本体 | EA575HE-2 : 300g/25mm 無反動ハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)