品番 : EA575HE-58
品名 : 300mm ハンマー用木柄
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3566.060 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ヒッコリー | 適応頭径 | 60・70・80mm |
| 全長 | 300mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/17 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HE-51 280mm ハンマー用木柄 |
| EA575HE-53 300mm ハンマー用木柄 |
| EA575HE-55 315mm ハンマー用木柄 |
| EA575HE-58 300mm ハンマー用木柄 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575HE-8 : 1.7kg/60mm 無反動ハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
