品番 : EA575HH-15
品名 : 80mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3202.080 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA575HC-21用交換ヘッド | 材質 | 合成ゴム |
| 硬さ | ミディアムハード | 頭径 | 80mm |
| 縁石工事、足場組立、造園、プレハブ工事に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/12/11 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0116ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HH-15 80mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード) |
| EA575HH-16 100mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575HC-21 : 3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
