詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575HH-16

品名 : 100mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)

仕様

メーカー HALDER(ハルダー) 型番 3202.100
EA575HC-22用交換用ヘッド
材質 合成ゴム
ミディアムハードヘッド
頭径 100mm
追加説明
カタログ価格

7,110 (税抜)/ 7,821 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/12/11 13:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0116ページ
バリエーション一覧
EA575HH-15 80mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)
EA575HH-16 100mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)
ウェブカタログ画像
画像はEA575HH-15です。
  • 画像はEA575HH-15です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top