品番 : EA575HC-22
品名 : 5.5kg/100mm 大ハンマー
鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3002.100 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SIMPLEX スレッジハンマー | 重量 | 5.5kg |
| 頭径 | 100mm | 全長 | 1000mm |
| 材質 | 頭:合成ゴム 柄:ヒッコリー |
||
| 縁石工事、足場組立、造園、プレハブ工事に | |||
| ヘッド交換式ハンマー | |||
| ミディアムハードヘッド | |||
| <ヘッド交換方法> ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,600 円(税抜)/ 50,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/20 23:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0116ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HC-21 3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー) |
| EA575HC-22 5.5kg/100mm 大ハンマー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575HH-16 : 100mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード) |
| 部品 | EA575HH-82 : 900mm ハンマー・木柄(100,125,140mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
