品番 : EA575HH-82
品名 : 900mm ハンマー・木柄(100,125,140mm用)
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3244.100 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ヒッコリー材 | 適応頭径 | 100・125・140mm用 |
| 全長 | 900mm | ||
| ヘッド交換タイプハンマー用 | |||
| 鋳物ハウジング用 | |||
| 各頭径に応じたハンドルをお選び下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/11 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0115ページ 0116ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HH-81 700mm ハンマー・木柄(80mm用) |
| EA575HH-82 900mm ハンマー・木柄(100,125,140mm用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575HC-22 : 5.5kg/100mm 大ハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
