品番 : EA575HH-29
品名 : 60mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)
自動車修理、足場・骨組みの組立、テント・会場の設置など
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3208.060 |
|---|---|---|---|
| 頭径 | 60mm | 重量 | 195g |
| 材質 | ナイロン | 硬さ | ハード |
| 用途 | 足場の組立、テント・会場の設置、骨組みの組立、自動車の組立、補修作業、鉄板作業、歯車の取り外し、建材の組立、加工物の組立、接合作業など | 注意 | 同メーカーのハンマーにご使用ください。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0114ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HH-27 40mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード) |
| EA575HH-28 50mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード) |
| EA575HH-29 60mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード) |
ウェブカタログ画像
拡大

