詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575HH-28

品名 : 50mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)

自動車修理、足場・骨組みの組立、テント・会場の設置など

仕様

メーカー HALDER(ハルダー) 型番 3208.050
頭径 50mm 重量 120g
材質 ナイロン 硬さ ハード
用途 足場の組立、テント・会場の設置、骨組みの組立、自動車の組立、補修作業、鉄板作業、歯車の取り外し、建材の組立、加工物の組立、接合作業など 注意 同メーカーのハンマーにご使用ください。
追加説明
カタログ価格

3,860 (税抜)/ 4,246 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/12/11 14:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0114ページ

代替品

EA575HH-23
  • 品番

    EA575HH-23

  • コメント

    50mm ハード 赤

バリエーション一覧
EA575HH-27 40mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)
EA575HH-28 50mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)
EA575HH-29 60mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top