品番 : EA575HH-73
品名 : 310mm ハンマー・木柄(50mm用)
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3244.050 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | SIMPLEX | 頭径 | 50mm |
| 全長 | 310mm | 重量 | 130g |
| 材質 | 木製 | ||
| 振動吸収が良く、握りやすい形状の木製ハンドル | |||
| 二度塗りニス仕上げの為汚れに強い | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/15 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0114ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HH-71 260mm ハンマー・木柄(30mm用) |
| EA575HH-72 275mm ハンマー・木柄(40mm用) |
| EA575HH-73 310mm ハンマー・木柄(50mm用) |
| EA575HH-74 335mm ハンマー・木柄(60mm用) |
| EA575HH-75 395mm ハンマー・木柄(80mm用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575H-83 : 1130g/50mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック) |
ウェブカタログ画像
拡大
