詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575HH-75

品名 : 395mm ハンマー・木柄(80mm用)

仕様

メーカー HALDER(ハルダー) 型番 3244.080
シリーズ SIMPLEX 頭径 80mm
全長 395mm 重量 255g
材質 木製
振動吸収が良く、握りやすい形状の木製ハンドル
二度塗りニス仕上げの為汚れに強い
追加説明
カタログ価格

2,760 (税抜)/ 3,036 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/18 00:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0114ページ
バリエーション一覧
EA575HH-71 260mm ハンマー・木柄(30mm用)
EA575HH-72 275mm ハンマー・木柄(40mm用)
EA575HH-73 310mm ハンマー・木柄(50mm用)
EA575HH-74 335mm ハンマー・木柄(60mm用)
EA575HH-75 395mm ハンマー・木柄(80mm用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top