品番 : EA575HH-92
品名 : 267mm ファイバーグラス柄(40,50mm用)
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3844.040 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ファイバーグラス(ゴムグリップ付) | 適合品番 | EA575HB-1~-54用 |
| 適合頭径 | 40mm・50mm(共用) | 全長 | 267mm |
| 高耐久鋳物ハウジング用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,420 円(税抜)/ 7,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/08/15 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0112ページ 0114ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HH-92 267mm ファイバーグラス柄(40,50mm用) |
| EA575HH-93 340mm ファイバーグラス柄(60mm用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575HB-12 : 1190g/40mm ハンマー(銅・軟鉄/ファイバーG・H) |
| 本体 | EA575HB-2 : 1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H) |
ウェブカタログ画像
拡大

