品番 : EA575HH-93
品名 : 340mm ファイバーグラス柄(60mm用)
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3844.060 |
|---|---|---|---|
| 適合頭径 | 60mm | 全長 | 340mm |
| 材質 | ファイバーグラス(ゴムグリップ付) | 重量 | 400g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0114ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HH-92 267mm ファイバーグラス柄(40,50mm用) |
| EA575HH-93 340mm ファイバーグラス柄(60mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

