詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575HL-12

品名 : 900g/310mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

反動を抑制し衝撃を吸収する

仕様

メーカー HALDER(ハルダー) 型番 3379.050
商品名 BLACKCRAFTプラスチックハンマー 用途 自動車やトラックの組立て修理、タイヤの交換、へこみ補修作業、板金矯正、加工、保守作業など
頭径 50mm ヘッド幅 115mm
全長 310mm 重量 900g
材質 鋼管(ポリウレタンコーティング)
耐腐食性に優れ、対象物を傷をつけず誤った打撃をして火花が出ない全面ポリウレタンコーティング
鋼球入りヘッドにより反動を抑制し衝撃を吸収、腕への負担を軽減
滑り止め付き
追加説明
カタログ価格

13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0115ページ
バリエーション一覧
EA575HL-11 640g/300mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
EA575HL-12 900g/310mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
EA575HL-13 1300g/315mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top