品番 : EA575HL-13
品名 : 1300g/315mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
反動を抑制し衝撃を吸収する
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3379.060 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | BLACKCRAFTプラスチックハンマー | 用途 | 自動車やトラックの組立て修理、タイヤの交換、へこみ補修作業、板金矯正、加工、保守作業など |
| 頭径 | 60mm | ヘッド幅 | 120mm |
| 全長 | 315mm | 重量 | 1300g |
| 材質 | 鋼管(ポリウレタンコーティング) | ||
| 耐腐食性に優れ、対象物を傷をつけず誤った打撃をして火花が出ない全面ポリウレタンコーティング | |||
| 鋼球入りヘッドにより反動を抑制し衝撃を吸収、腕への負担を軽減 | |||
| 滑り止め付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HL-11 640g/300mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) |
| EA575HL-12 900g/310mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) |
| EA575HL-13 1300g/315mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
