詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575SB-4

品名 : 235g/20x265mm ミニハンマー(鉄)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 9006
頭径 20mm 全長 265mm
柄材質 エラストマー樹脂 ヘッド材質
全重量 235g 頭重量 137g
頭部の鉄平面側は釘打ちに、反対側の鉄凸面は釘の仕上げ打ちに使用します。
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現
本体側は耐衝撃性プラスチックの一体型
ハンマー頭部が抜けず安心!
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

1,370 (税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/15 16:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0117ページ
バリエーション一覧
EA575SA-4 75g/12x180mm ミニハンマー(鉄)
EA575SB-4 235g/20x265mm ミニハンマー(鉄)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top