品番 : EA575SA-4
品名 : 75g/12x180mm ミニハンマー(鉄)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 9015 |
|---|---|---|---|
| 頭径 | 12mm | 全長 | 180mm |
| 柄材質 | エラストマー樹脂 | ヘッド材質 | 鉄 |
| 全重量 | 75g | 頭重量 | 36g |
| 鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現 | |||
| 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマー頭部が抜けず、安心 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/15 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575SA-4 75g/12x180mm ミニハンマー(鉄) |
| EA575SB-4 235g/20x265mm ミニハンマー(鉄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA575SC-2B : 12mm ハンマーヘッド(ナイロン・3個) |
