品番 : EA575SC-2B
品名 : 12mm ハンマーヘッド(ナイロン・3個)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 9057 |
|---|---|---|---|
| 頭径 | 12mm | 適応機種 | EA575SA-4、SC-1、-2 |
| 重量 | 9g | 材質 | ナイロン |
| 入数 | 3個 | ||
| マイクロハンマー用交換ヘッド | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/15 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575SA-2B 14mm ハンマーヘッド(ナイロン・3個) |
| EA575SB-2B 20mm ハンマーヘッド(ナイロン・3個) |
| EA575SC-2B 12mm ハンマーヘッド(ナイロン・3個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575SA-4 : 75g/12x180mm ミニハンマー(鉄) |
| 本体 | EA575SC-1 : 69g/12x180mm ミニハンマー(ナイロン・鉄) |
| 本体 | EA575SC-2 : 99g/12x180mm ミニハンマー(鉄・ナイロン・真鍮) |
ウェブカタログ画像
拡大
