品番 : EA575SF-15
品名 : 1750g/400mm ハンマー(ステンレス製)
カタログ訂正
26/02/13 柄材質:(誤)グラスファイバー→(正)TPR+PP+グラスファイバー(No.57 1253)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| 頭径 | 47mm | 全長 | 400mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 頭:ステンレス(SUS420) 柄:TPR+PP+グラスファイバー |
重量 | 頭重量:1750g 総重量:2000g |
| クロムメッキなど表面処理をしなく、環境にやさしいです。 | |||
| 人間工学に基づいたハンドルで、握りやすく、作業の負担を軽減します。 | |||
| 湿気、酸性、アルカリなど厳しい環境でも使用可能 | |||
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | |||
| 弱磁性のため、高磁場環境での作業にも適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0110ページ 0370ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
