品番 : EA575SF-16
品名 : 2150g/700mm ハンマー(ステンレス製)
仕様
| 頭径(mm) | 56 | 全長(mm) | 700 | 
|---|---|---|---|
| 全重量(g) | 2700 | 頭重量(g) | 2150 | 
| 材質 | ヘッド:ステンレス(SUS420) ハンドル:グラスファイバー  | 
                                        ||
| ステンレス製の為、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 2 (2025/11/04 22:19現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0110ページ 0376ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                ※画像は、EA575SF-14です。
                            
                        
                        
                            