品番 : EA575SF-21
品名 : 150g/220mm ナイロンヘッドハンマー(ステンレス製)
仕様
| ヘッド重量 | 150g | 頭径 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 220mm | 材質 | 頭両端:ナイロン 本体:SUS420 |
| 弱磁性のため、高磁場環境での作業に最適です。 | |||
| 防錆性・耐食性に優れています。 | |||
| 頭両端は滑り防止効果があり、衝撃性に優れ、工作物を傷つけにくいです。 | |||
| 湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能 | |||
| 握りやすく滑らないハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575SF-21 150g/220mm ナイロンヘッドハンマー(ステンレス製) |
| EA575SF-22 250g/220mm ナイロンヘッドハンマー(ステンレス製) |
| EA575SF-23 350g/220mm ナイロンヘッドハンマー(ステンレス製) |
| EA575SF-24 500g/240mm ナイロンヘッドハンマー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
